Motion
58072
Rueda de rectificado TIGER ZIRC Tipo 27 , 5" x 1/4", Z24T, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #07153060
No. Fabricante 58072
Precio16.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado TIGER ZIRC Tipo 27 , 5" x 1/4", Z24T, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #07153060
No. Fabricante 58072
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
Precio16.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.8500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    6.24 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    T
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382580728
  • Material
    Alúmina de circonio
  • UPC_NO
    012382580728
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58072 5" X 1/4" CIRCO TIGRE TIPO 27
  • La combinación de grano de alúmina cerámica y circonio ofrece una velocidad de corte rápida y constante durante toda la vida útil de la rueda
  • La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron