Motion
58102
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 1, INOX60S, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153065
No. Fabricante 58102
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 1, INOX60S, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153065
No. Fabricante 58102
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
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.0400 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    3.08 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    S
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382581022
  • UPC_NO
    012382581022
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
58102 6" X 0,045" INOX. TIGRE TIPO 1
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de cortar

También puede gustarle

Los clientes también compraron