Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8-11 pulg.
- Altura total0.7500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso4.69 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte, esmerilado
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano30
- Número de Upc del fabricante012382580544
- MaterialAlúmina de circonio
- UPC_NO012382580544
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
- La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal