Motion
57061
Rueda de corte TIGER AO Tipo 1 de 4-1/2" x 1/16", A36T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153085
No. Fabricante 57061
Precio2.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte TIGER AO Tipo 1 de 4-1/2" x 1/16", A36T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153085
No. Fabricante 57061

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    2.10 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382570613
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382570613
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
57061 4-1/2" X 1/16" TIGER TIPO 1
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron