Motion
57100
Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 4-1/2" x 1/8", A30S, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #07153087
No. Fabricante 57100
Precio7.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 4-1/2" x 1/8", A30S, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #07153087
No. Fabricante 57100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.7000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    2.89 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Color
    Negro
  • Grado
    S
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382571009
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382571009
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
57100 4-1/2" X 1/8" TIPO TIGRE 27
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron