Motion
MIUS600-1F

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1F

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 1.3750 pulg., diámetro general de 5.3750 pulg., 136.53 mm, capacidad de par de torsión de 2315.9 pies-lbs
Artículo MI #07159516
No. Fabricante MIUS600-1F
Precio3,521.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1F

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 1.3750 pulg., diámetro general de 5.3750 pulg., 136.53 mm, capacidad de par de torsión de 2315.9 pies-lbs
Artículo MI #07159516
No. Fabricante MIUS600-1F
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
Precio3,521.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Ancho exterior
    3.7500 pulg.;95.25 mm
  • Diámetro exterior
    5.3750 pulg., 136.53 mm
  • Diámetro total
    5.3750 pulg., 136.53 mm
  • Ancho general
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Peso
    18.959 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    1.136 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254047
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    2315.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254047

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MIUS600 1.375" 3/8X3/16"