Motion
MGUS400-L

TSUBAKI (UST)
MGUS400-L

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 3/4 in, capacidad de par de torsión de 398 ft-lbs
Artículo MI #07159550
No. Fabricante MGUS400-L
Precio2,498.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS400-L

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 3/4 in, capacidad de par de torsión de 398 ft-lbs
Artículo MI #07159550
No. Fabricante MGUS400-L
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
Precio2,498.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    398 pies-libras
  • UPC_NO
    097039251695

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS400 0.750"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good