Motion
BB20GDK
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 20 mm, 1.8500 pulg., diámetro total de 47 mm, capacidad de par de torsión de 45 ft-lbs
Artículo MI #07159575
No. Fabricante BB20GDK
Price$396.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 20 mm, 1.8500 pulg., diámetro total de 47 mm, capacidad de par de torsión de 45 ft-lbs
Artículo MI #07159575
No. Fabricante BB20GDK
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
Su precio$396.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Ancho exterior
    0.7480 pulg.;19 mm
  • Diámetro exterior
    1.8500 pulg., 47 mm
  • Diámetro total
    1.8500 pulg., 47 mm
  • Ancho general
    0.7480 pulg., 19 mm
  • Peso
    0.300 lb

Details

  • Arrastrar par
    0.041 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039854872
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Serie
    BB-GD
  • Capacidad de par
    45 pies-libras
  • UPC_NO
    097039854872

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BB 20MM I.D. CON SELLOS DE GOMA, KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like