Motion
BB17GD
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 17 mm, 1.5750 pulg., diámetro total de 40 mm, capacidad de par de torsión de 32 ft-lbs
Artículo MI #07159624
No. Fabricante BB17GD
Precio344.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 17 mm, 1.5750 pulg., diámetro total de 40 mm, capacidad de par de torsión de 32 ft-lbs
Artículo MI #07159624
No. Fabricante BB17GD
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
Precio344.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6690 pulg., 17 mm
  • Ancho exterior
    0.6690 pulg.;17 mm
  • Diámetro exterior
    1.5750 pulg., 40 mm
  • Diámetro total
    1.5750 pulg., 40 mm
  • Ancho general
    0.6690 pulg., 17 mm
  • Peso
    0.200 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.037 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039931108
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1900 rpm
  • Serie
    BB-GD
  • Capacidad de par
    32 pies-libras
  • UPC_NO
    097039931108

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BB 17MM I.D. CON SELLOS DE GOMA, NO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"