Motion
MGUS800-100

TSUBAKI (UST)
MGUS800-100

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 100 mm, 1.1000 pulg., 100.0000 pulg., 254 mm, diámetro total de 28 mm, capacidad de torsión de 12981.1 ft-lbs
Artículo MI #07159664
No. Fabricante MGUS800-100
Price$24,772.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS800-100

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 100 mm, 1.1000 pulg., 100.0000 pulg., 254 mm, diámetro total de 28 mm, capacidad de torsión de 12981.1 ft-lbs
Artículo MI #07159664
No. Fabricante MGUS800-100
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
Price$24,772.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño del orificio
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Tamaño del chavetero
    28 mm x 6.40 mm
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    1.1000 pulg., 100.0000 pulg., 254 mm, 28 mm
  • Diámetro total
    1.1000 pulg., 100.0000 pulg., 254 mm, 28 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    102.513 lb

Details

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    3.975 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039686336
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1300 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    475 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    12981.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686336

Descripción general

Descripción del fabricante
MGUS800 100MM EMBRAGUE DE LA LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like