Motion
PBUS3-F-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS3-F-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 0.3750 pulg., diámetro total de 1.9800 pulg., 50 mm, capacidad de torsión de 21.7 pies-lbs
Artículo MI #07159681
No. Fabricante PBUS3-F-LH
Precio1,266.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS3-F-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 0.3750 pulg., diámetro total de 1.9800 pulg., 50 mm, capacidad de torsión de 21.7 pies-lbs
Artículo MI #07159681
No. Fabricante PBUS3-F-LH
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
Precio1,266.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg., 9.53 mm
  • Diámetro del cubo
    0 8750/0.8740 pulg., 22 23/22.20 mm
  • Ancho exterior
    1.8800 pulg.;47.75 mm
  • Diámetro exterior
    1.9800 pulg., 50 mm
  • Diámetro total
    1.9800 pulg., 50 mm
  • Ancho general
    1.8800 pulg., 47.75 mm
  • Peso
    0.507 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257055
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    21.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257055

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM IZQUIERDO DE PBUS3 0.375"