Motion
PBUS6-20-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS6-20-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 0.7870 pulg., diámetro total de 2.8750 pulg., 73.03 mm, capacidad de torsión de 281.7 pies-lbs
Artículo MI #07159688
No. Fabricante PBUS6-20-RH
Precio1,794.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS6-20-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 0.7870 pulg., diámetro total de 2.8750 pulg., 73.03 mm, capacidad de torsión de 281.7 pies-lbs
Artículo MI #07159688
No. Fabricante PBUS6-20-RH
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
Precio1,794.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7870 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg., 19.99 mm
  • Diámetro del cubo
    1 3750/1.3740 pulg., 34 93/35 mm
  • Ancho exterior
    3.1880 pulg.;80.96 mm
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Diámetro total
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Ancho general
    3.1880 pulg., 80.96 mm
  • Peso
    2.425 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039256935
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    281.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039256935

Descripción general

Descripción del fabricante
PBUS6 20MM EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA