Motion
PDTR2-1/4SLH

RBC BEARINGS INC
PDTR2-1/4SLH

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2470 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07164375
No. Fabricante PDTR2-1/4SLH
Precio904.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
PDTR2-1/4SLH

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2470 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07164375
No. Fabricante PDTR2-1/4SLH
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
Su precio$904.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2470 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    637400980702
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400980702

Descripción general

Descripción del fabricante
PDTR2-1/4SLH SEGUIDOR DE CAM