Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 9/16 in
- Profundidad general15/16 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Peso de la herramienta0.23 libras
- Ancho de la herramienta1 pulg.
Detalles
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónGabinete de control universal estilo lápiz para llaves
- Color del mangoRojo/Azul
- Mango aisladoNo
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
Descripción general
- Para armarios de control y sistemas de apagado en el suministro de gas, agua y electricidad.
- Llave de gabinete de control estilo bolígrafo fácil de llevar con clip de sujeción. Incluye las siguientes llaves: (3) Tuerca cuadrada - 13/64", 15/64" y 5/16", (1) Tuerca triangular - 23/64" y (1) Punta doble - 1/8"-13/64".
- Incluye P2 bits.
- Cuerpo de herramienta hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio y perfiles clave hechos de zinc fundido a presión.
- Práctico instrumento para accionar varios sistemas de bloqueo.
- Varias herramientas en una: no es necesario llevar herramientas adicionales.