Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pies
- Longitud total9 pies
- Peso2.9 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de seguridad de acero
- Clasificación ANSIA10.32;Z359.14
- Capacidad400 lb
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón de acero
- Material de la carcasaNailon de alto impacto
- Material de la líneaCuerda de poliéster
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
- TipoLimitador de caídas
- UPC_NO612230210151