Motion
7100104898

3M
7100104898

Disco de rectificado de fibra: 4 pulg. de diámetro de disco, 5/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #07170936
No. Fabricante 7100104898
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100104898

Disco de rectificado de fibra: 4 pulg. de diámetro de disco, 5/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #07170936
No. Fabricante 7100104898
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
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7100104898
  • Número de Upc del fabricante
    00051125872829
  • Aplicación del material
    Aluminio, aleación de níquel alto, acero inoxidable, titanio, circonio
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051125872829

Descripción general

Descripción del fabricante
87282 3 X 50 X 5/8 6U 661XY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corta rápidamente metales difíciles de rectificar como acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M Precision Shaped Grain produce mayores tasas de corte y un corte más frío al tiempo que completa más piezas por disco que los discos de fibra convencionales
  • La ayuda de rectificado minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
  • El disco de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • Compatible con las placas frontales y los bujes de la almohadilla de disco 3M™ (se venden por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"