Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Altura total20.250 pulg.
- Longitud total19.750 pulg.
- Ancho general8.250 pulg.
- Peso65 lb
Details
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 75 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567017813
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar75 pies
- UPC_NO699567017813
Descripción general
Descripción del fabricante
HD76075 OLP 3/8" ID 75' 300 PSI
- Los nuevos carretes de manguera de la serie HD70000 de Reelcraft están diseñados para alojar hasta 100 pies de manguera de 3/8 in de D.I. o 75 pies de manguera de 1/2 in de D.I.
- El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
- Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
- Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
- Diseño compacto
- Los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de la Serie 80000 para trabajos pesados
- Rodillos de guía
- El diseño de una pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
- Facilidad de funcionamiento
- El buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión
- Los componentes con revestimiento en polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura