Motion
L 70100 123 3

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 3

Carrete de cable de alimentación - Extremo del cable de una salida, 100 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07186357
No. Fabricante L 70100 123 3
Precio2,079.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 3

Carrete de cable de alimentación - Extremo del cable de una salida, 100 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07186357
No. Fabricante L 70100 123 3
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
Precio2,079.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    100 pies
  • Profundidad general
    19-3/4 pulg.
  • Altura total
    20-1/4 pulg.
  • Ancho general
    11-3/4 pulg.
  • Peso
    74 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG
  • Tamaño del cable (AWG)
    12 AWG

Detalles

  • Color del cable
    Negro
  • Extremo del cable
    Salida única
  • Tipo de cable
    COSA
  • Corriente
    15 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida único
  • Grado
    Servicio pesado
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Número de Upc del fabricante
    699567018100
  • Amperios máximos
    15 A
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15R
  • Número de conductores
    3
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rango de temperatura
    Hasta 125 °F
  • UPC_NO
    699567018100
  • Voltaje
    125 V
  • Vatios
    1875

Descripción general

Descripción del fabricante
L 70100 123 3 SGL REC 75' 15A
  • Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
  • Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
  • Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A