Motion
518
518™ Sellador de bridas - Color rojo, 6 ml, tubo
Artículo MI #07190899
No. Fabricante 518
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
518™ Sellador de bridas - Color rojo, 6 ml, tubo
Artículo MI #07190899
No. Fabricante 518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relleno de huecos
    0.009 pulg.
  • Tamaño del paquete
    6 ml
  • Gravedad específica
    1.13

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Ideal para aplicaciones de espacios pequeños y ensamblajes rígidos de metal a metal, sellado de bridas revolucionario en la industria automotriz, ensamblaje de equipos pesados y fabricación de diversos tipos de equipos de alimentación de fluidos
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tiempo de fijación
    30 min.
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Curado completo
    4 h
  • Código de armonización
    3214100010
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA, NSF/ANSI 61
  • Sustrato
    Hierro rígido, acero, aluminio
  • UPC_NO
    079340010734

Descripción general

Descripción del fabricante
2096062 6ML 518 SELLADOR DE BRIDA
  • Junta de brida anaeróbica flexible de resistencia media
  • Para bridas metálicas rígidas activas e inactivas
  • Cura a través de una contaminación superficial menor
  • Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y a espacios de hasta 0.25 mm
  • Consistencia de tipo gel
  • Sella al instante contra la baja presión
  • Reduce los costes de inventario, sin necesidad de un gran inventario de juntas cortadas
  • Resiste la alta presión cuando está completamente curado
  • Sin juego de compresión ni juntas mal alineadas
  • Fácil de automatizar
  • Elimina el montaje manual de juntas convencionales, reduce los costes de proceso

También puede gustarle

Los clientes también compraron