Motion
051141-28124

3M
051141-28124

Disco de cambio rápido: 1 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de tela de poliéster, grano 60+ , color rojo
Artículo MI #07206223
No. Fabricante 051141-28124
Precio1.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-28124

Disco de cambio rápido: 1 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de tela de poliéster, grano 60+ , color rojo
Artículo MI #07206223
No. Fabricante 051141-28124
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
Precio1.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60+
  • Número de stock del fabricante
    60440234965
  • Número de Upc del fabricante
    00051141281247
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051141281247

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-28124
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado del acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • El sistema de acoplamiento rápido Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta y la construcción de 2 capas proporciona mayor durabilidad para el trabajo en el borde
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good