Motion
IS10M-20-P
INTERRUPTOR DE PRESIÓN, LÁMINA, MODULACIÓN
Artículo MI #07219104
No. Fabricante IS10M-20-P
Precio46.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERRUPTOR DE PRESIÓN, LÁMINA, MODULACIÓN
Artículo MI #07219104
No. Fabricante IS10M-20-P
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
Precio46.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    98.7 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    FRL
  • Serie
    ES
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10-M-20-P
  • Presostato mecánico con espaciador integrado para montaje FRL
  • Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
  • Salida del interruptor de láminas o tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
  • Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
  • Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
  • Histéresis: fija 0.08 MPa o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron