Motion
MVR2-20
Sello de anillo en V - Rango de eje de 20 a 26 mm, 37 mm OD, 4 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07222458
No. Fabricante MVR2-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de anillo en V - Rango de eje de 20 a 26 mm, 37 mm OD, 4 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07222458
No. Fabricante MVR2-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    37 mm
  • Rango de diámetro interior o eje
    20 mm - 26 mm
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    4.000 pulg.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311258654
  • UPC_NO
    085311258654

Descripción general

Descripción del fabricante
MVR2-20 ANILLOS EN V PEQUEÑOS
  • Tipo de diseño MVR2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good