Motion
2656-21L
M18™ Kit de iluminación y controlador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de plato, Hexagonal
Artículo MI #07222602
No. Fabricante 2656-21L
Precio153.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de iluminación y controlador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de plato, Hexagonal
Artículo MI #07222602
No. Fabricante 2656-21L

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    Bolsa, M18 18V iones de litio inalámbricos, 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal - 2656-20, cargador de batería de iones de litio M18 18V , batería de iones de litio M18 18V , luz de trabajo LED M18 - 2735-20
  • Número de Upc del fabricante
    045242496457
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Número de piezas
    4
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Herramientas incluidas
    Controlador de impacto hexagonal de 1/4 in, Cargador de batería, Batería, Luz LED
  • UPC_NO
    045242496457
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2656-21L M18 LUZ DE IMPACTO 1BATT KIT
  • M18 18V Iones de litio inalámbricos de 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal - 2656-20
  • El motor sin bastidor de 4-Pole Milwaukee presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • El sistema REDLINK Intelligence proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • El mecanismo de impacto diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y velocidad de aplicación para una mayor eficiencia en el trabajo
  • Resistente de 1/4 pulg. Mandril hexagonal de conexión rápida para cambios de broca rápidos
  • M18 Luz de trabajo LED - 2735-20
  • El cabezal de aluminio sellado es resistente a los impactos y a las inclemencias meteorológicas
  • LED de 160 lúmenes para un haz brillante, blanco y suave
  • 4x tiempo de funcionamiento que dura hasta 12 horas con una sola carga
  • Gancho integrado para uso manos libres