Motion
HK1012ARS
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #07224409
No. Fabricante HK1012ARS
Precio17.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #07224409
No. Fabricante HK1012ARS
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
Precio17.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK1012ARS con un único sello tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones selladas que requieren protección contra contaminantes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK1012ARS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1012ARS COJINETE DE AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron