Motion
FGL-2 16OZ TUBO
Grasa multiusos de la serie FGL - Grado alimentario, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +10 a +400 °F
Artículo MI #07227346
No. Fabricante FGL-2 16OZ TUB
Precio29.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de la serie FGL - Grado alimentario, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +10 a +400 °F
Artículo MI #07227346
No. Fabricante FGL-2 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de grado alimentario multiusos en condiciones de funcionamiento severas como agua, vapor, alta temperatura
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    268°C/515 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215723201
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    12
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA
  • Serie
    FGL-2
  • Rango de temperatura
    +10 a +400 °F
  • Tipo
    Grado alimentario
  • UPC_NO
    089215723201
  • Viscosidad
    160
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0232-004 GRASA FGL-2 BLANCO 16OZ TUBO
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos