Motion
C425M-480X615
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 18.898 in ID, 24.213 in OD
Artículo MI #07227371
No. Fabricante C425M-480X615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 18.898 in ID, 24.213 in OD
Artículo MI #07227371
No. Fabricante C425M-480X615
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    21.417 pulg.
  • Tamaño del perno
    M27 x 220
  • Diámetro interno
    18.898 pulg.
  • Tamaño del orificio
    18.898 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    24.213 pulg.
  • Longitud total
    12.283 pulg.
  • Tamaño del eje
    480 mm
  • Grosor
    11.220 pulg.
  • Peso
    482.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    28
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047934

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-480X615 TORSIÓN ALTA MTRC HD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"