Motion
(FHP) HOJAS FIJAS

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 11.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #07228987
No. Fabricante (FHP) FIXED BORE SHEAVES
Precio119.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 11.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #07228987
No. Fabricante (FHP) FIXED BORE SHEAVES
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
Precio119.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de referencia
    11.7800 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.5938 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.9300 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829029753
  • Material
    Aluminio
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829029753

Descripción general

Descripción del fabricante
MFAL124X3/4 HOJA
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good