Motion
64 X 3757
Sello de aceite - Sólido, 18.250 pulg. de diámetro del eje, 19.750 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho total, diseño modelo 64 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #07231195
No. Fabricante 64 X 3757
Precio2,562.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 18.250 pulg. de diámetro del eje, 19.750 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho total, diseño modelo 64 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #07231195
No. Fabricante 64 X 3757
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
Precio2,562.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.750 pulg.
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Diámetro del eje
    18.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    28017-3757
  • Número de Upc del fabricante
    717744754013
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
64X3757 MM-DERECHA ES CRS 18.250"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos