Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.5
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro, gris
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.2600
- Material del forroAcrílico
- Número de Upc del fabricante065537848006
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPVC/nitrilo
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537848006
Descripción general
- 15gg nailon fino
- Forro acrílico 7gg
- Inmersión completa/inmersión en nudillos PVC/nitrilo
- Muñeca de punto ajustada