Motion
91051-M
91051-M Convict The Breakdown de invierno forrado - Mediano, negro/naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07233639
No. Fabricante 91051-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
91051-M Convict The Breakdown de invierno forrado - Mediano, negro/naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07233639
No. Fabricante 91051-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicaciones
    Construcción, jardinería y paisajismo,propósito  general
  • Recubrimiento
    Impresiones de silicona
  • Color
    Negro/naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    CHINA
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Material del forro
    Thinsulate C100
  • Número de Upc del fabricante
    065537848525
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    65537848525

Descripción general

Descripción del fabricante
91051-M FORRADO DE INVIERNO AVERÍA MÉDICA
  • Revestimiento de paraaramida/acero/poliéster cortado con resistencia a corte ANSI nivel A5
  • Palma fría MX℮ CS 55G / reverso CS 115G
  • Barrera Hy+Dry resistente al agua
  • Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
  • Palma de microfibra Durafibre de alta resistencia a la abrasión con palma de silicona estampada