Motion
GW211PP25
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.7813 pulg., 100 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07257648
No. Fabricante GW211PP25
Precio132.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.7813 pulg., 100 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07257648
No. Fabricante GW211PP25
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
Su precio$132.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7813 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW211RPP25 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.7800 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 1.7500 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GW211PP25
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de labios triples de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106148265

Descripción general

Descripción del fabricante
GW211RPP25 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle