Motion
C62057
Macho de roscar manual serie 0401 , tamaño de rosca 7/16 - 20 , 4 canales, estándar de rosca UNF, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07278024
No. Fabricante C62057
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 0401 , tamaño de rosca 7/16 - 20 , 4 canales, estándar de rosca UNF, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07278024
No. Fabricante C62057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.1562 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3230 pulg.
  • Longitud de la tabla
    3.1562 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.5000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 - 20

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    No especificado
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    0401
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN CÓNICO C62057 7-16-20 D TAPÓN MANUAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"