Motion
30B-304040
Casquillo recto - 30 mm D.I., 40 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de hierro fundido expandido impregnado con aceite
Artículo MI #07291466
No. Fabricante 30B-304040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 30 mm D.I., 40 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de hierro fundido expandido impregnado con aceite
Artículo MI #07291466
No. Fabricante 30B-304040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s, lubricación periódica 1.25
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Longitud  
    40 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Hierro fundido expandido impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Hierro fundido
  • Descripción
    Aceites 300 Casquillo 30mm D.I. x 40mm D.E. x 40mm Longitud
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.041/+0.013 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Especificación del material
    300 Fundición
  • Presión máxima
    3.35 N/mm2
  • Valor V máx.
    Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 3.35 m/s
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Lubricación de aceite -40 a +302 °F, lubricación periódica -40 a +212
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.088/+0.055 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    30B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
30B-304040 CASQUILLO DE BRONCE
  • Requiere menos lubricación que los cojinetes de aleación de cobre
  • Mantiene la película de aceite
  • Resistencia superior al desgaste y a las crisis epilépticas
  • Permite el movimiento en todas las direcciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"