Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Longitud total1640 mm
- Ancho general34 mm
- Peso11.1356 kg
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílRiel de montaje superior
- Tipo de raílRiel de bola
Descripción general
- Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
- Solo raíl: debe utilizarse con el carro de la marca Rollon