Motion
Y-MRZO25WNV0

ROLLON CORP
Y-MRZO25WNV0

Carro deslizante - Estándar delgado, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm ancho, 81.2 mm largo
Artículo MI #07293371
No. Fabricante Y-MRZO25WNV0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-MRZO25WNV0

Carro deslizante - Estándar delgado, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm ancho, 81.2 mm largo
Artículo MI #07293371
No. Fabricante Y-MRZO25WNV0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    81.2 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    0.58 kg

Detalles

  • Aceleración
    300 m/s2
  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Ajustado estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    24.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°C - 80°C sin lubricante especial
  • Precarga
    Aproximadamente 0.02 C
  • Tipo de sello
    4 Sellos
  • Velocidad
    5 m/s
  • Capacidad de carga estática
    42.5 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-MRZO25WNV0 ESTÁNDAR DELGADO TAMAÑO 25 CLASE N
  • Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
  • Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO