Motion
REMOTO-KEYPAD-RTC

CONTROL TECHNIQUES
REMOTE-KEYPAD-RTC

Teclado accesorio Emerson
Artículo MI #07295490
No. Fabricante REMOTE-KEYPAD-RTC
Precio247.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
REMOTE-KEYPAD-RTC

Teclado accesorio Emerson
Artículo MI #07295490
No. Fabricante REMOTE-KEYPAD-RTC
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
Su precio$247.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    3.6 pulg. x 3.0 pulg. x 1.3 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Teclado
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tipo de montaje
    Remoto
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
REMOTO-KEYPAD-RTC
  • Teclado remoto Unidrive M con reloj en tiempo real

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron