Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Tamaño de la almohadilla8.00 pulg.
- Peso de la herramienta4.60 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga15.00 cfm
- Estilo de montaje de la almohadillaPSA
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoSin vacío
Descripción general
- Engranajes de acero mecanizado para una vida útil y un rendimiento más prolongados
- Diseño de cojinete de doble salida y cilindro de acero de aleación endurecido que prolonga la vida útil
- El patrón de lijado epiciclodial permite la eliminación agresiva del material
- Opciones de vacío central y no vacío disponibles
- Tamaños de pastillas 6” y 8”
- 900 RPM permite aplicaciones de extracción agresivas
- Disponible con almohadillas PSA y Hook & Loop
- Agarre suave, mango aislado que reduce la vibración
- Escape trasero para dirigir el aire lejos del usuario
- Acelerador tipo palanca para un funcionamiento cómodo y menor fatiga
- El mango largo permite el soporte de la herramienta con dos manos