Motion
UJ861
Articulación universal - Kit de pieza transversal y cojinete, tapa ranurada con anillo a presión, tamaño de bloqueo de 1.444 in, longitud total de 2.312 in
Artículo MI #07308416
No. Fabricante UJ861
Precio31.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Articulación universal - Kit de pieza transversal y cojinete, tapa ranurada con anillo a presión, tamaño de bloqueo de 1.444 in, longitud total de 2.312 in
Artículo MI #07308416
No. Fabricante UJ861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    0.969 pulg.
  • Diámetro del diario
    0.547 pulg.
  • Longitud
    5.6
  • Tamaño de bloqueo
    1.444 pulg.
  • Longitud total
    2.312 pulg.
  • Peso
    0.63

Detalles

  • Tipo de tapón
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de componente
    Kit de pieza transversal y cojinete
  • Tipo de bloqueo
    Interior
  • Serie
    L600

Descripción general

Descripción del fabricante
UJ861 JUNTA UNIVERSAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo