Motion
3212 2RS

ROLLWAY
3212 2RS

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.4375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07310311
No. Fabricante 3212 2RS
Precio287.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
3212 2RS

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.4375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07310311
No. Fabricante 3212 2RS
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
Precio287.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    3212 2RS CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410095304
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    72 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637410095304

Descripción general

Descripción del fabricante
3212 2RS CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA