Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso5.20 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica450 lbf
- Voltaje de entrada12 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo gusano
- Velocidad a plena carga0.75 pulg./s
- Velocidad sin carga0.4 pulg./s
- Capacidad de carga estática900 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1