Motion
DF24-10W51-06NNHHN

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-06NNHHN

Actuador Electrak 150 - Tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 6 in
Artículo MI #07313645
No. Fabricante DF24-10W51-06NNHHN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-06NNHHN

Actuador Electrak 150 - Tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 6 in
Artículo MI #07313645
No. Fabricante DF24-10W51-06NNHHN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    450 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo gusano
  • Velocidad a plena carga
    0.75 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.4 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    900 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
DF24-10W51-06NNHHN ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 10:1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"