Especificaciones
Dimensiones
- Jefe2.0000 pulg.
- Precisión del cable0.004 pulg./pies
- Longitud144 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.5000 pulg.
- Longitud total144.0000 pulg.
- Diámetro mínimo de la raíz1.2100 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Tipos de productosTornillo de bola
- Especificaciones técnicas
- Dirección de roscaMano derecha