Motion
CNBH-52-B

CARTER MFG CO
CNBH-52-B

Seguidor de leva plana - 1.6250 in de diám. del rodillo, 0.8750 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07318619
No. Fabricante CNBH-52-B
Precio73.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNBH-52-B

Seguidor de leva plana - 1.6250 in de diám. del rodillo, 0.8750 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07318619
No. Fabricante CNBH-52-B
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
Precio73.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.8750 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Par de apriete
    750 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4840 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH-52-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle