Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la caja17 pulg.
- Longitud de la cinta200 pies
- Ancho de cinta3/16 pulg.
- Peso6.04 lb
Detalles
- Material de la cajaPolipropileno
- Material de la cintaFibra de vidrio
Descripción general
- Múltiples ranuras moldeadas en la cinta de pescado proporcionan menos fricción en el conducto con o sin cables para una alimentación de cinta más suave
- La cinta de pescado no conductora y la punta de ojal ofrecen protección adicional contra golpes de fuentes energizadas
- El diámetro de la caja 17-Inch significa que puede enrollar un 10 por ciento más de cinta en una sola revolución frente a una caja 16-Inch
- Los agarres para los dedos en relieve ayudan a transferir el 100 por ciento de la fuerza del bobinado de la mano y los dedos
- Fabricado en EE. UU.
- El exclusivo mango inclinado optimiza la posición de la mano para rebobinar rápidamente de la mano a la otra y permite un pago más nivelado de la cinta en el contramarcha mientras se alimenta el conducto