Motion
00236ET3H145JM-SG

WEG ELECTRIC CORP
00236ET3H145JM-SG

Motor W01 - 2 hp, 3600 rpm, 575 V, bastidor 143/5JM , TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled) - Caja IC411 , 60 Hz, base 3520 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo (S1)
Artículo MI #07327821
No. Fabricante 00236ET3H145JM-SG
Precio1,520.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00236ET3H145JM-SG

Motor W01 - 2 hp, 3600 rpm, 575 V, bastidor 143/5JM , TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled) - Caja IC411 , 60 Hz, base 3520 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo (S1)
Artículo MI #07327821
No. Fabricante 00236ET3H145JM-SG
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
Precio1,520.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5JM
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    40.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El motor W01 es la opción perfecta para aplicaciones que requieren robustez, bajo peso y alto rendimiento en un solo producto. La plataforma de acero laminado W01 tiene un buen rendimiento térmico y una instalación y mantenimiento sencillos.
  • Rango de temperatura ambiente
    De -20 a +40 oC
  • RPM base
    3520 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo (S1)
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado) - IC411
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    1.50 kW
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Protector de sobrecarga
    Sin protector de sobrecarga (fenólico)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Ambos (CW y CCW): mirando el motor desde el extremo del eje.
  • Estándares cumplidos
    NEMA MG-1
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
00236ET3H145JM-SG