Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud5 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- ColorGris
- DescripciónGuantes mecánicos grises de alta resistencia 710 2XL
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- SerieOperaciones
Descripción general
- Los guantes ProFlex® 710 Heavy-Duty Mechanics proporcionan protección duradera y versátil para las manos en una variedad de trabajos. Los refuerzos Tena-Grip en la palma acolchada, las yemas de los dedos y el sillín para el pulgar permiten un agarre seguro en materiales húmedos o secos. Estos cómodos guantes de trabajo están confeccionados con un tejido elástico de tejido técnicohex con una almohadilla de neopreno en los nudillos para mayor protección del dorso de la mano. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil y resistente para una variedad de tareas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver folleto
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver folleto
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura