Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/2-12
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Poste Longitud2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial49820 lbf
- Capacidad de carga estática radial15720 lbf
- Forma del rodilloPlano