Motion
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

SKF
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.6772 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07347043
No. Fabricante ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Precio53.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.6772 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07347043
No. Fabricante ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
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
Precio53.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.6772 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE SELLADO CON ACEITE ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Unidad de cojinete de bolas de ranura profunda sellada con aceite ICOS
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El ICOS-D1B05-RS1TN9/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y 0.6772 pulg. de ancho, diseñado para aplicaciones especializadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571648637

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE SELLADO CON ACEITE ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Unidad de cojinete de bolas de ranura profunda sellada con aceite ICOS