Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1-11/16 pulg.
- Altura total4-1/2 pulg.
- Ancho general2-11/16 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma92 dB
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaAlcalina
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoCombustible, oxígeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono
- Rango de mediciónCombustible - 0 a 100% LEL, Oxígeno - 0 a 30% Vol., Sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm, Monóxido de carbono - 0 a 1000ppm