Motion
D44332

Parco Inc
D44332

Bisagra viva universal de ángulo recto con soporte de esquina - Serie 15 , material de aluminio, color transparente
Artículo MI #07351747
No. Fabricante D44332
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
D44332

Bisagra viva universal de ángulo recto con soporte de esquina - Serie 15 , material de aluminio, color transparente
Artículo MI #07351747
No. Fabricante D44332
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIVER DE ÁNGULO DE D44332 15S R H. C/
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.